Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CUA0205 Kabeladapter USB Type-C Mini DisplayPort Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CUA0205 Kabeladapter USB Type-C Mini DisplayPort Schwarz, Grau
LogiLink CUA0205 Kabeladapter USB Type-C Mini DisplayPort Schwarz, Grau
LogiLink CUA0205 Kabeladapter USB Type-C Mini DisplayPort Schwarz, Grau
LogiLink CUA0205 Kabeladapter USB Type-C Mini DisplayPort Schwarz, Grau
LogiLink CUA0205 Kabeladapter USB Type-C Mini DisplayPort Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107428594
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CUA0205
EAN/GTIN:
     4052792068917
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type-C
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.