Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CUA0204 Kabeladapter USB-C DisplayPort Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CUA0204 Kabeladapter USB-C DisplayPort Schwarz, Grau
LogiLink CUA0204 Kabeladapter USB-C DisplayPort Schwarz, Grau
LogiLink CUA0204 Kabeladapter USB-C DisplayPort Schwarz, Grau
LogiLink CUA0204 Kabeladapter USB-C DisplayPort Schwarz, Grau
LogiLink CUA0204 Kabeladapter USB-C DisplayPort Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107428377
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CUA0204
EAN/GTIN:
     4052792068900
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Kompatible Betriebssysteme
MacBook Pro 2016 or later, MacBook Air 2020 or later, MacBook 2015, iMac 2017 or later, iMac Pro 2017 or later, Mac mini 2018 or later, iPad Pro 2018 or later Windows Surface Book 2, Surface Go Dell XPS 12/13/15, Latitude 5480/580 7275/7280/7370/7480/7520/7720/ E5570, Precision 3520/15 3510/5510/M7510/17 M7710, Alienware 13/15/17 Google Chromebook Pixel, Pixel Slate HP Elite X2 1012 G1/G2, Z1 Workstation G3, Spectre 13.3/x360, EliteBook 1040 G4/X360 G2/hp X360 1020 G2/Folio G1, ZBook 17/Studio, Envy 13/17/27 All-in-One Lenovo Legion Y720, IdeaPad Y900, Miix 720, ThinkPad P50/P70, T470/470S/570, X270, X1 Carbon, X1 Yoga, Yoga 370/900/910 MSI Phantom Pro Samsung Galaxy S21, S21+, S20 Ultra, S20+, Z Flip, Note 8/9/10, S10/S10+/S10e, S9/ 9+, S8/S8+, Galaxy Book2 Pro
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
20 - 60 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.