Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMBJ8.5A-E3/52 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMBJ8.5A-E3/52 Diode Zener-Diode
Vishay SMBJ8.5A-E3/52 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107427307
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ8.5A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.94 mm
Tiefe
4.57 mm
Höhe
2.44 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AA
Spannung
9.44 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0704*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ6.5A-E3/52
ab € 0,121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.