Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 2x 20er LED-Silberdraht-Lichterkette, inkl. Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 2x 20er LED-Silberdraht-Lichterkette, inkl. Timer
Goobay 2x 20er LED-Silberdraht-Lichterkette, inkl. Timer
Goobay 2x 20er LED-Silberdraht-Lichterkette, inkl. Timer
Goobay 2x 20er LED-Silberdraht-Lichterkette, inkl. Timer
Goobay 2x 20er LED-Silberdraht-Lichterkette, inkl. Timer
Goobay 2x 20er LED-Silberdraht-Lichterkette, inkl. Timer
Goobay 2x 20er LED-Silberdraht-Lichterkette, inkl. Timer
Artikel-Nr.:
     767-SO-62545
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44590
EAN/GTIN:
     4040849445903
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
Stimmungsvolle Leuchtdekoration für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
0.04 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.04 W
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.1 A
Arbeitsspannung
3 V
Ergonomie
Plug
Ja
Betriebstemperatur
-30 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1050 mm
Gewicht
31.5 g
Technische Details
Mittlere Lebensdauer
10000 h
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Indoor
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Gehäusematerial
Kupfer, Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
1 W
Farbtemperatur (min.)
2500 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
5 lm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
541
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,33*
€ 6,63*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,07*
€ 16,36*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.