Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack 2x 20er LED-Silberdraht-Lichterkette, inkl. Timer, Stimmungsvolle Leuchtdekoration für den Innenbereich


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
2x
2x
Artikel-Nr.:
     1039U-931944590
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44590
EAN/GTIN:
     4040849445903
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
2er Pack 2x 20er LED-Silberdraht-Lichterkette, inkl. Timer, Stimmungsvolle Leuchtdekoration für den Innenbereich

Stimmungsvolle Leuchtdekoration für den Innenbereich

- 2 Silberdraht-Lichterketten mit je 20 warmweißen LEDs

- mit Timer-Funktion - 6 Std. an/18 Std. aus

- wertet jede Raumumgebung stilvoll und erhellend auf

- für den Innenbereich geeignet (IP20)

- batteriebetrieben (je 2x AA, nicht im Lieferumfang enthalten)

- Zuleitung ca. 0,10 m, Gesamtlänge ca. 1,05 m

- Abstand zwischen den LEDs je 5 cm

Anzahl Zellen: 2 Stück
Spannung: 1.5 V
Ausgang, min. Stromstärke (DC): 0.1 A
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Länge: 1050 mm
Herstellerbezeichnung: Goobay
Anzahl Schaltzyklen: 10000 Stk.
Betriebstemperatur bis: 45 °C
Betriebstemperatur ab: -30 °C
Schutzart: IP20
Nennlebensdauer: 10000 Std.
Gewicht: 31.5 g
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Farbtemperatur von: 2500 K
Farbtemperatur bis: 3000 K

Weitere Suchbegriffe: led lichterkette 1m, led-ketten, lichterkette 5er, 2x, 20er, LED-Silberdraht-Lichterkette, inkl., Timer
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
520
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,34*
€ 6,63*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,16*
€ 14,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,10*
€ 15,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.