Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888102437 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888102437 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888102437 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888102437 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106148946
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888102437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerfilter für Staubsauger
Lüfterfilter
dauerfilter für staubsauger
Kompatibler Staubsaugerfilter - Optimale Saugkraft für Ihren Miele Staubsauger Ersatzfilter aus hochwertigen Materialien für beste Filterleistung Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Sauger Passgenaue Verarbeitung für einfachen Filterwechsel Ersetzt Miele SF-AH 50, SF-AH50, SF-HA 50, SF-HA50, SFAH50, SFHA50, 5996880, 5996881, 5996882, 7226170, 9616280 Filter Hochwertiger HEPA 13-Filter für hervorragende Filtration und optimierte Luftdurchlässigkeit Mit diesem Hochleistungsfilter ist Ihr Staubsauger im Handumdrehen gewartet. Der Filter zeichnet sich durch hervorragende Filterleistung aus. Seine präzise Verarbeitung gewährleistet einen mühelosen Austausch. Durch regelmäßigen Filterwechsel wird eine effiziente Filtration und Saugkraft aufrechterhalten. Staubsaugerfilter der Klasse HEPA 13 sind besonders leistungsfähige HEPA Filter zur Filtration von Stäuben mit Expositions-Grenzwerten, einschließlich karzinogener und krankheitserregender Stoffe. Hinweis: Tauschen Sie den Filter aus, wenn Ihr Staubsauger nicht mehr effektiv reinigt (ca. alle 6 - 12 Monate).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Weiß
Material
Fleece, Kunststoff
Markenkompatibilität
Miele
Kompatibilität
Miele Compact C1 Miele Compact C1 Ecoline Miele Compact C2 Miele Compact C2 Powerline Miele Compact Complete C2 Miele Compact Complete C3 Miele Complete C2 Jubilee Powerline Miele Complete C2 Tango Ecoline Miele Complete C3 Cat and Dog Powerline Miele Complete C3 Powerline Miele Complete C3 Silence Ecoline Miele S 4000 - S 4999 Miele S 5000 - S 5999 Miele S 6000 - S 6999 Miele S 8000 - S 8999 Miele S4 EcoLine Miele S4210 Miele S4211 Miele S5 EcoLIne Miele S5211 Miele S8 Cat and Dog Miele S8310 Miele S8340 EcoLine
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.