| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-106148153 Herst.-Nr.: 800111375 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Robuste Beutel aus hochwertigem Mikrovlies für Ihren Staubsauger Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Staubsauger Robustes, reißfestes Material Ersetzt Kärcher 6.959-130 / Bosch/Siemens Typ W, Typ X / Kärcher 6904263 / Rowenta ZR 81, ZR 815, ZR 82 / Swirl R23 Widerstandsfähige Ersatzbeutel für Ihren Staubsauger Mit diesen kompatiblen und kostengünstigen Filterbeuteln treffen Sie die richtige Wahl. Ein regelmäßiger Austausch des vollen Beutels ist wichtig, um die Saugkraft Ihres Staubsaugers aufrechtzuerhalten und unangenehmen Gerüchen vorzubeugen. Unsere hochwertigen Ersatzbeutel sind ein vollwertiger Ersatz für Ihre aktuell verwendeten Beutel. Die Beutel sind präzise gefertigt, passen ideal in Ihren Staubsauger und lassen sich einfach wechseln, damit Sie Ihre Hausarbeit effizient und komfortabel erledigen können. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Staubbeutel | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Fleece | | Markenkompatibilität | Kärcher | | Kompatibilität | Bavaria BVC 1815 S Kärcher 2204 Kärcher 2504 Kärcher 2604 Kärcher 3000 Kärcher N2201 Rowenta Booly RO 1521 Rowenta Bully Rowenta Collecto Rowenta Jazz Rowenta Multicraft/Universal 19 L Rowenta Multikraft 19 L Rowenta RB 50 - RB 52 Rowenta RB 500 Rowenta RB 510 Rowenta RB 520 Rowenta RB 57 Rowenta RB 60 Rowenta RB 70 Rowenta RB 700 Rowenta RB 720 Rowenta RB 800 - 839 Rowenta RB 850 Rowenta RB 860 Rowenta RB 860 Collector Rowenta RB 870 Rowenta RD 200 Rowenta RD 215 Rowenta RS 810 Rowenta RU 01 - 15 Rowenta RU 020 Rowenta RU 065 Rowenta RU 070 Rowenta RU 071 Rowenta RU 100 - 110 Rowenta RU 600 Rowenta RU 605 Rowenta RU 630 Rowenta RU 635 Rowenta RU 635 Collector Rowenta Wet & Dry 19 L + 20 L Container Rowenta ZR-81 Rowenta ZR-81 (20l Serie) Rowenta ZR-814 Rowenta ZR-815 Rowenta ZR-815 19+20l Serie Rowenta ZR-817 Rowenta ZR-82 Rowenta ZR815 Bully Stihl SE 100 Stihl SE 60C Stihl SE 60E Stihl SE 80 Stihl SE 90 Stihl SE60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |