Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800108040 Staubsauger Zubehör/Zusatz Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800108040 Staubsauger Zubehör/Zusatz Akku
VHBW 800108040 Staubsauger Zubehör/Zusatz Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106148041
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800108040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Taurus / Aircraftvacuums / Ecovacs / Sichler / Pyle / Symbo / Dirt Devil / Midea Reinigungsgerät Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Saugroboter Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Batteriekapazität
11.52 Wh
Markenkompatibilität
Dirt Devil
Kompatibilität
Aircraftvacuums Pilot Dirt Devil Libero M606 Dirt Devil Libero M606-1 Dirt Devil Libero M606-2 Dirt Devil Libero M606-3 Dirt Devil Libero M606-4 Dirt Devil Fusion M611 Dirt Devil M607 Spider Dirt Devil M610 Dirt Devil M611 Dirt Devil M612 Dirt Devil M612 Spider Dirt Devil M613 Dirt Devil Puck M610 Dirt Devil Puck M610-1 Dirt Devil Spider 2.0 M612 Dirt Devil Spider M607 Ecovacs Dibea K6 Ecovacs Dibea K6L Ecovacs Dibea L6 Ecovacs Dibea ZN101 Ecovacs ZN101 Midea Midea R1-L051B Pyle PUCRC25 Pyle PUCRC25.5 Pyle PUCRC25.9 Pyle PUCRC26B Pyle PUCRC26B.5 Pyle PUCRC26B.9 Pure Sichler NC5755-944 Sichler PCR-1550M Symbo D300 Taurus Aspirateur Striker Mini T270 Taurus Striker Mini Aspirador 079710 Taurus Striker Parqute Care
Zertifizierung
CE & RoHs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.