Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide PowerPRO EF1853 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 185 Ah 12 V 1150 A LKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide PowerPRO EF1853 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 185 Ah 12 V 1150 A LKW
Exide PowerPRO EF1853 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 185 Ah 12 V 1150 A LKW
Exide PowerPRO EF1853 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 185 Ah 12 V 1150 A LKW
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104951602
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EF1853
EAN/GTIN:
     3661024035316
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
223 mm
Tiefe
513 mm
Höhe
223 mm
Gewicht
43900 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
185 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
1150 A
Zweck
LKW
Wartungsart
Wartungsfrei
Batterie-Gruppengröße
D05
Befestigungstyp
B00
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,0603*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,1403*
€ 341,697
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,8003*
€ 334,1524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,2203*
€ 308,4722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,3903*
€ 306,2945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,0603*
€ 273,7718
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
680011140
ab € 174,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.