Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA M12 ProMotive Heavy Duty 12V 180Ah 1400A LKW Batterie 680 011 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARTA M12 ProMotive Heavy Duty 12V 180Ah 1400A LKW Batterie 680 011 140
VARTA M12 ProMotive Heavy Duty 12V 180Ah 1400A LKW Batterie 680 011 140
VARTA M12 ProMotive Heavy Duty 12V 180Ah 1400A LKW Batterie 680 011 140
VARTA M12 ProMotive Heavy Duty 12V 180Ah 1400A LKW Batterie 680 011 140
VARTA M12 ProMotive Heavy Duty 12V 180Ah 1400A LKW Batterie 680 011 140
VARTA M12 ProMotive Heavy Duty 12V 180Ah 1400A LKW Batterie 680 011 140
Artikel-Nr.:
     1495-9879789
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     680011140
EAN/GTIN:
     4016987144909
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Varta LKW Batterie M12 12V 180Ah 1400A

Die Varta ProMotive Heavy Duty M12 überzeugt durch innovatives Know-how und bietet maßgeschneiderte Leistung für Nutzfahrzeuge mit normaler Ausstattung. Dank der bewährten Hybrid-Technologie zeichnet sich die Varta ProMotive Heavy Duty Starterbatterien neben hohen Kraftreserven durch hervorragende Leistungswerte aus und ist unter normalen Anwendungsbedingungen wartungsfrei. Ganz gleich ob im LKW oder in Bau- und Landmaschinen, durch ihre rüttelfeste Konstruktion und hohe Zyklenfestigkeit ist die Starterbatterie ein zuverlässiger Energielieferant, der vom Start weg überzeugt.

Vorteile

  • zuverlässige Startleistung durch patentiertes PowerFrame® Gitter
  • schnelle Ladefähigkeit und hohe Korrosionsbeständigkeit
  • erfüllt als Originalersatzteil alle Kriterien der Nutzfahrzeughersteller
  • deutsche Produktion
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Säure
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    180 Ah
    Anschluss:
    AP
    Schaltung:
    3
    Strom:
    1400 A
    Länge:
    513 mm
    Breite:
    223 mm
    Höhe:
    223 mm
    Gewicht:
    40.4 kg
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    100
    Frei Haus
    ab € 173,49*
    € 218,83*
    Lager 1495
    17
    € 7,90*
    ab € 202,25*
    € 252,84*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 252,84*
    € 300,8796
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 243,25*
    € 289,4675
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 226,76*
    € 269,8444
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 222,02*
    € 264,2038
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 202,25*
    € 240,6775
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Exide
    EF1853
    ab € 231,1103*
    Ähnlich
    Varta
    680108100A722
    ab € 160,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.