Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
 | USB-Stecker | USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
 | Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse | 2 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
 | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
 | Line-in | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
Energie | Energiequelle | AC |
 | Akku-/Batterietechnologie | Lithium |
 | Akku-/Batteriekapazität | 220 mAh |
 | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 |
Video | HD-Typ | 4K Ultra HD |
 | Unterstützte Video-Modi | 576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p |
 | Maximale Framerate | 60 fps |
Lieferumfang | Externes Schnittstellen-Modul enthalten | Ja |
 | Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, LAN (RJ-45), USB Type-A to Micro USB-B, USB Typ-C auf USB Typ-C |
 | Stromkabellänge | 1.5 m |
 | Länge Netzwerkkabel | 5 m |
 | HDMI-Kabellänge | 2 m |
 | AC-Netzadapter | Ja |
 | Lautsprecher enthalten | Ja |
 | Fernbedienung enthalten | Ja |
 | Kamera enthalten | Ja |
 | Mikrofon enthalten | Ja |
 | Schnellstartübersicht | Ja |
Schnittstellenmodul | HDMI-Eingangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse | 2 |
 | HDMI-Ausgangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse | 2 |
Audio | Frequenzbereich | 300 - 10000 Hz |
 | Ausgangspegel | 95/100 dB |
 | Geräuschunterdrückung | Ja |
 | Echounterdrückung | Ja |
 | Mikrofon-Empfangsbereich | 4.5 m |
 | Abtastraten | 0 - 48 kHz |
Leistungen | Produkttyp | Gruppen-Videokonferenzsystem |
 | Anzahl der Personen | 16 Person(en) |
 | Produktfarbe | Graphit |
 | Schwenkbereich | -90 - 90 ° |
 | Webcam - Pan Geschwindigkeit | 70 °/Sekunde |
 | Neigunggeschwindigkeit | 70 °/Sekunde |
 | Neigungswinkelbereich | -90 - 50 ° |
 | PTZ Kontrolle | Ja |
 | Stativbefestigung | Ja |
Mikrofon | Mikrofon-Farbe | Weiß |
 | Mikrofon-Empfindlichkeit | -27 dB |
 | Mikrofon-Frequenz | 90 - 16000 Hz |
 | Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektional |
 | Mikrofon Stummschaltung | Ja |
 | Sound Drucklevel (max) | 95 dB |
 | Mikrofonanzahl | 4 |
 | Anzahl der Mikrofonarrays | 2 |
Gewicht und Abmessungen | Mikrofon Abmessungen (BxTxH) | 102 x 102 x 21 mm |
 | Lautsprecherabmessungen (BxTxH) | 449 x 80 x 103 mm |
 | Abmessungen Kamera (BxTxH) | 152 x 152 x 182.5 mm |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Computersystem | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
 | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Merkmale | Kabelsperre-Slot | Ja |
 | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Kamera | Zoom-Fähigkeit | Ja |
 | Digitaler Zoom | 15 x |
 | Blickwinkel (FOV) | 90 ° |
 | Fokuseinstellung | Auto |
 | Anzahl an Kameravoreinstellungen | 3 |