Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monster Compete Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monster Compete Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Monster Compete Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104811792
Hersteller:
     Monster
Herst.-Nr.:
     COMPETE BLACK
EAN/GTIN:
     6922329919419
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Die Abdeckung vom Case besteht aus seiner Aluminiumlegierung. Daraus entsteht eine extravagante Alu-Optik mit guter Handhabe und rutschfesten Case sowie einzigartigen Design. Eine Kombination aus mehreren Handwerkskünsten um deinen Musik-Event mehr Leben und Farbe zu verleihen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
33 g
Ladegehäuse Gewicht
72 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
400 mAh
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Zubehör im Set enthalten
O-Haken aus Silikon in 3 Größen, 3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Material Ohrstöpsel
Silikon
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Impedanz
14 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Treibereinheit
6 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Lautstärkeregler
Berührung
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
LED-Anzeigen
Ja
Audio-Chip
QCC3020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8.5 h
Akku-/Batteriekapazität
60 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
20 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2 h
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium
Akkukapazität (Ladehülle)
400 mAh
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
10 min
Aufladequelle
USB
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.