|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-104590341 Herst.-Nr.: LFP411-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C |  | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) |  | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Silber |  | Formfaktor | SFP | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 30 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik |  | Maximale Datenübertragungsrate | 1250 Mbit/s |  | Schnittstelle | SFP |  | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja |  | Optischer Kabelverbinder | LC |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 550 m |  | Tx-Wellenlänge (max.) | 850 nm |  | Rx-Wellenlänge (max.) | 850 nm |  | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 1000BASE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |