Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-A3SPI-4C-LN6PF Intel SoC FCBGA 2106 mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-A3SPI-4C-LN6PF Intel SoC FCBGA 2106 mini ITX
Supermicro MBD-A3SPI-4C-LN6PF Intel SoC FCBGA 2106 mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104560918
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A3SPI-4C-LN6PF-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
FCBGA 2106
Kompatible Prozessoren
Intel Atom®
Prozessor
C5315
Anzahl Prozessorkerne
4
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2500
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Gewicht und Abmessungen
Breite
170.2 mm
Tiefe
184.3 mm
BIOS
BIOS-Typ
EFI AMI
BIOS-Speichergröße
32 Mbit
ACPI-Version
6.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.0
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
SATA III Anschlüsse
1
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
ECC-Kompatibilität
ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2400 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
2400 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
8GB, 64GB, 32GB, 16GB
Weitere Suchbegriffe: mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 590,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,37*
€ 702,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,14*
€ 702,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,13*
€ 699,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,13*
€ 697,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,43*
€ 689,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.