|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-104210293 Herst.-Nr.: SFP-10GE-ER-CE-BO EAN/GTIN: 4063232239422 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Logistikdaten | Garantiezeit | 5 Jahr(e) | Merkmale | Produktfarbe | Aluminium | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 30 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik |  | Schnittstelle | SFP+ |  | Optischer Kabelverbinder | LC |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 40000 m |  | Tx-Wellenlänge (max.) | 1550 nm |  | Rx-Wellenlänge (max.) | 1550 nm |  | Ethernet/LAN | Ja |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |  | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 10GBASE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |