Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104197639
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010054/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.900,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 5,8009* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.098,32*
€ 3.687,0008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.063,76*
€ 3.645,8744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.965,49*
€ 3.528,9331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.919,81*
€ 3.474,5739
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.900,45*
€ 3.451,5355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.