Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104197510
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010047/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,9446* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,01*
€ 273,7119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 229,27*
€ 272,8313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,58*
€ 257,7302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,22*
€ 246,5918
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,51*
€ 221,9469
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,96*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,99*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,44*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,08*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.