Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 0FC92N Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 0FC92N Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 0FC92N Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 0FC92N Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 0FC92N Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104081811
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     0FC92N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell Inspiron 17 (5770) , Dell Latitude 14 (3490) , Dell Vostro 15 (5581) , Dell Latitude 11 (3180) , Dell Inspiron 15 (5583) , Dell Inspiron 14 (3481) , Dell Inspiron 13 (5368) , Dell Inspiron 15 (5568) , Dell Inspiron 17 (5767) , Dell Inspiron 15 (5578)
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
DELL 0FC92N
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3500 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
42 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.