Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 0JV6J Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 0JV6J Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 0JV6J Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 0JV6J Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 0JV6J Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104060514
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     0JV6J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell Inspiron 11 (3168) , Dell Inspiron 11 (3179) , Dell Inspiron 15 (3169) , Dell Inspiron 11 (3185) , Dell Inspiron 11 (3162) , Dell Inspiron 11 (3164) , Dell Inspiron 11 (3168)
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
DELL 0JV6J
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.6 V
Anzahl Batteriezellen
2
Batteriekapazität
26 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.