Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer L07043-850 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer L07043-850 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer L07043-850 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer L07043-850 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer L07043-850 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104032071
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     L07043-850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP ProBook 450 G3 , HP ProBook 455 G3 , HP ProBook 450 G3 , HP ProBook 470 G3
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
HP L07043-850
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
14.4 Wh
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.