Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0011195 Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 0011195 Signalkabel Blau
Lapp 0011195 Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103992177
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel 4x0.5 steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
11.4 mm
Kupferindex
208.342 kg/km
Kabelgewicht
400.316 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43271*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,22271*
€ 6,21502
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,80271*
€ 5,71522
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,66271*
€ 5,54862
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,48271*
€ 5,33442
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,26271*
€ 5,07262
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,43271*
€ 4,08492
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,39*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.