Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2TLA020070R3700 Drehgeber Grau M12 1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2TLA020070R3700 Drehgeber Grau M12 1 cm
ABB 2TLA020070R3700 Drehgeber Grau M12 1 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103529005
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020070R3700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Pluto-Drehgeber können in direkter Verbindung mit dem Pluto CAN-Bus betrieben werden. Sie dienen zur sicheren Positions- und Geschwindigkeitsermittlung von Maschinenbewegungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Verbindender thread type
M12
Gewicht und Abmessungen
Schaftdurchmesser
10 mm
Breite
58 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
390 g
Energie
Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 972,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,87*
€ 1.317,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,26*
€ 1.290,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,29*
€ 1.249,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,22*
€ 1.179,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,09*
€ 1.156,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.