Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TSR 1-0512SM Elektrischer Umwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TSR 1-0512SM Elektrischer Umwandler
Traco Power TSR 1-0512SM Elektrischer Umwandler
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103510370
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 1-0512SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Weitere Informationen:
Energie
DC input Spannung
3-5.5 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Ausgangsspannung
1.2 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.3 mm
Tiefe
7.6 mm
Höhe
15.2 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltregler-ic traco, dc dc steller
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,461*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,081*
€ 10,80639
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,461*
€ 8,87859
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.