Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Clip 9 Box Schubladeneinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Clip 9 Box Schubladeneinheit
raaco Clip 9 Box Schubladeneinheit
raaco Clip 9 Box Schubladeneinheit
raaco Clip 9 Box Schubladeneinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103452212
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     104562
EAN/GTIN:
     5733439104562
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Lochplatte
Lochplattensystem
Ablagekasten. Enthält 1 Stück/Satz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
47 g
Merkmale
Typ
Schubladeneinheit
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Höchstgewichtskapazität
2.2 kg
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.