Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6414-128242 Herst.-Nr.: 90-MXBKA0-A0UAYZ EAN/GTIN: 4710483940965 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Prozessor | Prozessorhersteller | Intel | | Prozessorsockel | LGA 1700 | | Kompatible Prozessoren | Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 | | Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 | Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 3 | | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 | | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 1 | | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 | Merkmale | Komponente für | PC | | Motherboardformfaktor | ATX | | Motherboard Chipsatz Familie | Intel | | Motherboard Chipsatz | Intel Z790 | | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | | Audio-Chip | Realtek ALC897 | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm | | Tiefe | 244 mm | BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI | | BIOS-Speichergröße | 128 Mbit | Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 1 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 | | SATA III Anschlüsse | 4 | | Front Panel Audiostecker | Ja | | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja | | CPU Ventilatorstecker | Ja | | TPM-Anschluss | Ja | | Thunderbolt-Stiftleisten | 1 | | RGB-LED-Stiftleiste | Ja | E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 5 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 | | Kopfhörerausgänge | 1 | | Mikrofon-Eingang | Ja | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet | | LAN-Controller | Dragon RTL8125BG | Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III | | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | | RAID-Unterstützung | Ja | | RAID Level | 0, 1, 5, 10 | Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | | RAM-Speicher maximal | 128 GB | | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Ohne ECC | Ja | | Unbuffered Speicher | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6414 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 152,33* | € 186,29* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 155,96* | € 190,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 155,27* | € 190,05* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 155,27* | € 190,13* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 163,96* | € 196,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6414 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6414 | | Versand: Lager 6414 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 130,00* | € 3,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|