Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 150-04 Schubladeneinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 150-04 Schubladeneinheit
raaco 150-04 Schubladeneinheit
raaco 150-04 Schubladeneinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103450643
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     109178
EAN/GTIN:
     5733439109178
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Rack Zubehör
Schubladen Schubladenmagazin
Schubladenblock
Schublade, Typ 150-04 für Schubladenmagazin 1216-04. Kann durch Trennwände unterteilt werden (als Zubehör erhältlich).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
81 g
Merkmale
Typ
Schubladeneinheit
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinheit, Schubladenmodul, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.