Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday FTS300062 Lineal Schreibtisch-Lineal 300 mm Kunststoff Blau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday FTS300062 Lineal Schreibtisch-Lineal 300 mm Kunststoff Blau 1 Stück(e)
Wonday FTS300062 Lineal Schreibtisch-Lineal 300 mm Kunststoff Blau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103157423
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     FTS300062
EAN/GTIN:
     3701254704139
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Merkmale
Typ
Schreibtisch-Lineal
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Maßeinheit
cm, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wonday
FTS200062
ab € 0,23*
Sonstiges
Wonday
FTS400062
ab € 0,68*
Sonstiges
Wonday
FTS500062
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.