Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 9843 060500 Signalkabel 152,4 m Chrom


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Belden 9843 060500 Signalkabel 152,4 m Chrom
Belden 9843 060500 Signalkabel 152,4 m Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103155972
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9843 060500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg 24
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
152.4 m
Produktfarbe
Chrom
Isolationsmaterial
Polypropylen
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
95.3 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
95.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: aderleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 20,26*
€ 24,11
pro Meter
ab 4 Meter
€ 19,91*
€ 23,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,87*
€ 22,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,19*
€ 21,65
pro Meter
ab 40 Meter
€ 17,19*
€ 20,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,05*
€ 14,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,70*
€ 12,73
pro Meter
ab 152 Meter
€ 10,05*
€ 11,96
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 8,66*
€ 10,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.