Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner Lettera Tragbarer Safe Stahl Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner Lettera Tragbarer Safe Stahl Anthrazit
Rottner Lettera Tragbarer Safe Stahl Anthrazit
Rottner Lettera Tragbarer Safe Stahl Anthrazit
Rottner Lettera Tragbarer Safe Stahl Anthrazit
Rottner Lettera Tragbarer Safe Stahl Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103141763
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T04524
EAN/GTIN:
     9006072052931
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Besonders für Hotels und die Gastronomie eignet sich der anthrazitfarbene Elektronik Möbeltresor Lettera durch seinen Einwurfschlitz und das verstellbare Elektronikschloss mit mehreren Notöffnungsmöglichkeiten. Das große Display ist besonders benutzerfreundlich. Der für den Tresor bestimmte Inhalt gelangt durch den Schlitz ins Innere und wird erst durch Öffnung des Elektronikschlosses wieder entnommen, kann also vorher nicht entwendet werden. Der kompakte massive Safe ist wirklich ein Gewinn für Hotel und Gastgewerbe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tragbarer Safe
Produktfarbe
Anthrazit
Schloss Art
Code, Elektronisch, Schlüssel
Innenkapazität
18 l
Material
Stahl
Anzahl der Schrauben
2
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
250 mm
Innenmaße (B x T x H)
345 x 210 x 245 mm
Seitenwanddicke
2 mm
Türstärke
4 mm
Gewicht
10000 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Montageset
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, einwurftresor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,11*
€ 326,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,52*
€ 321,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,49*
€ 312,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,12*
€ 294,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.