Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson C200027108 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 16 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson C200027108 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 16 Blätter
Canson C200027108 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 16 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103138374
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C200027108
EAN/GTIN:
     3148950271082
Suchbegriffe:
Zeichenheft
Zeichenhefte
canson zeichenheft
zeichenheft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
170 mm
Bogenlänge
220 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
16 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
120 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C200027109
ab € 1,68*
Sonstiges
Canson
C200027111
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.