Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson C200027109 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 24 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson C200027109 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 24 Blätter
Canson C200027109 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 24 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103138156
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C200027109
EAN/GTIN:
     3148950271099
Suchbegriffe:
Zeichenheft
Zeichenhefte
canson zeichenheft
zeichenheft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
240 mm
Bogenlänge
320 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
24 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
120 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C200027108
ab € 0,80*
Sonstiges
Canson
C200027111
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.