Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson C200317104 Kunstdruckpapier Kunstpapier 12 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson C200317104 Kunstdruckpapier Kunstpapier 12 Blätter
Canson C200317104 Kunstdruckpapier Kunstpapier 12 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103138165
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C200317104
EAN/GTIN:
     3148953171044
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
240 mm
Bogenlänge
320 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
12 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
160 g/m²
Beste Verwendung
Anthrazit, Pastell, Bleistift, Farbe auf Wasserbasis
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FSC
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C200002776
ab € 4,39*
Sonstiges
Canson
C200002789
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.