Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 43UR762H9ZC Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 43UR762H9ZC Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 43UR762H9ZC Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 43UR762H9ZC Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 43UR762H9ZC Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 43UR762H9ZC Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 43UR762H9ZC Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 43UR762H9ZC Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 43UR762H9ZC Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 43UR762H9ZC Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 43UR762H9ZC Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 43UR762H9ZC Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 43UR762H9ZC Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102156128
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     43UR762H9ZC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
4K-UHD-Gastgewerbe-Fernseher mit NanoCell-Display und Pro:Centric Direct
Der UR762H mit NanoCell-Display verfügt über eine UHD-Auflösung, die lebendige Details und ein nahezu makelloses Bild erzeugt. Er verfügt über die Pro:Centric-Technologien für die einfache Verwaltung, Konfiguration und Aktualisierung von Fernsehern in Gästezimmern über ein zentrales Verwaltungssystem.

NanoCell-TECHNOLOGIE
Real 4K dank reinster Farben

Der NanoCell TV bietet ein breites Farbspektrum und lebensechte Präzision – neben der fortschrittlichen NanoCell-Technologie. Dies macht die Wiedergabe auf den LG Hotel TVs makellos. Der NanoCell TV bietet dank Real 4K ein brillantes und klares visuelles Erlebnis.

NanoCell-TECHNOLOGIE
Der Nano Bezel sorgt für zusätzliche Raffinesse

Dank des schmalen Nano Bezel fügt sich der NanoCell TV in jedes Interieur ein und bietet ein beeindruckendes Betrachtungserlebnis zum Eintauchen.

Pro:Centric HOTEL MANAGEMENT LÖSUNG
Pro:Centric Direct

Die Content-Management-Lösung für Hotels Pro:Centric Direct bietet leicht bedienbare Bearbeitungstools, die es einfach machen, eine service- und IP-netzwerkbasierte Fernverwaltung durchzuführen. Die Lösung Pro:Centric Direct ermöglicht es Benutzern, ihre Benutzeroberfläche einfach zu bearbeiten, indem sie eine benutzerdefinierte Benutzeroberfläche bereitstellt und eine effiziente Verwaltung der Fernseher in den Räumen bietet. Die aktuelle PCD-Version bietet eine IoT-basierte Steuerung in den Räumen sowie eine Sprachsteuerungsfunktion durch LG Natural Language Processing (NLP/natürliche Sprachverarbeitung). Diese IoT- und sprachbezogenen Funktionen werden Ihr Ausgangspunkt sein, um sich durch künstliche Intelligenz auf die Hotelzimmer der nächsten Generation vorzubereiten.

WERTSTEIGERNDE EIGENSCHAFTEN
Innovativeres LG webOS 5.0

Entdecken Sie die neuesten Funktionen des LG Smart TV. Die neu hinzugefügten Modi Mood Display und Gallery ermöglichen es Ihnen, den Fernseher als benutzerdefinierte Uhr und als Kunstwerk zu nutzen, das mit Ihrem Raum und Ihrem Lebensstil bestens harmoniert.

WERTSTEIGERNDE EIGENSCHAFTEN
Soft AP

Ein Software-enabled Access Point (SoftAP/softwarefähiger Zugangspunkt) ist eine „virtuelle“ WLAN-Funktion, die den Fernseher nutzt, um einen drahtlosen Hotspot zu erstellen, und es Gästen ermöglicht, ihre eigenen Geräte mit dem SoftAP zu verbinden. Es unterstützt den Bridge-Modus, sodass Administratoren Soft-AP-Informationen im Zimmer wie Signalpegel, Soft-AP-Passwörter usw. verwalten können.

VALUE ADDED FEATURES
Begrüßungs-bildschirm

Da der LG Commercial TV speziell ausgewählte Bilder darstellen kann, erweitert sich der Spielraum für personalisierte Grußbotschaften, wodurch sich die Gäste in Ihren Hotelzimmern willkommen und umsorgt fühlen.

VALUE ADDED FEATURES
Hotelmodus (öffentlicher Anzeigemodus)

Von der Senderauswahl bis zur Lautstärke können Sie die TV-Einstellungen aus der Ferne steuern. Im öffentlichen Anzeigemodus können Sie bei Bedarf auch die Standardeinstellungen der Fernsehgeräte wiederherstellen.

VALUE ADDED FEATURES
USB Cloning

Das Klonen von USB-Daten macht die Einrichtung mehrerer Displays für einen optimalen Betrieb effizienter. Es ist nicht erforderlich, jedes Display einzeln einzurichten. Die Daten von einem Display können auf einen USB-Stick kopiert und über ein USB-Plug-in auf andere Displays übertragen werden.

VALUE ADDED FEATURES
IR-Ausgang

Mithilfe der interaktiven Set-Top-Box können LG Commercial TVs mit einer einzigen Fernbedienung gesteuert werden.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DVI
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audio (L,R) Out
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
RS-232C-Ports
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Fernbedienung (IR) output
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
131 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
54 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
80 kWh
Stromverbrauch (max.)
135 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1232 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
63.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
716 mm
Gewicht (mit Ständer)
17200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1360 mm
Verpackungstiefe
207 mm
Verpackungshöhe
860 mm
Paketgewicht
25600 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Hotelmodus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
USB-Klonen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
NanoCell
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,66*
€ 500,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,34*
€ 497,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,73*
€ 482,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,34*
€ 470,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,50*
€ 439,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.