Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-HUB-C-MULTI-6-RGB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-6-RGB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 5000 Mbit/s Schwarz
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-6-RGB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 5000 Mbit/s Schwarz
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-6-RGB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 5000 Mbit/s Schwarz
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-6-RGB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 5000 Mbit/s Schwarz
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-6-RGB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 5000 Mbit/s Schwarz
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-6-RGB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 5000 Mbit/s Schwarz
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-6-RGB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 5000 Mbit/s Schwarz
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-6-RGB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 5000 Mbit/s Schwarz
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-6-RGB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102151158
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-HUB-C-MULTI-6-RGB
EAN/GTIN:
     4260070129100
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub lc power
usb hub
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
6
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Hub-Schnittstellen
3.5mm, HDMI, RJ-45, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kartenleser-Slot
2
Kompatible Speicherkarten
MMC, MicroSD (TransFlash), SD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
104 mm
Paketgewicht
145 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
111 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Kabellänge
0.15 m
Plug
Ja
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.