Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Na! Na! Na! Surprise 3-in-1 Backpack Bedroom Series 3 Playset- Lavender Kitty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Na! Na! Na! Surprise 3-in-1 Backpack Bedroom Series 3 Playset- Lavender Kitty
Na! Na! Na! Surprise 3-in-1 Backpack Bedroom Series 3 Playset- Lavender Kitty
Na! Na! Na! Surprise 3-in-1 Backpack Bedroom Series 3 Playset- Lavender Kitty
Na! Na! Na! Surprise 3-in-1 Backpack Bedroom Series 3 Playset- Lavender Kitty
Na! Na! Na! Surprise 3-in-1 Backpack Bedroom Series 3 Playset- Lavender Kitty
Na! Na! Na! Surprise 3-in-1 Backpack Bedroom Series 3 Playset- Lavender Kitty
Na! Na! Na! Surprise 3-in-1 Backpack Bedroom Series 3 Playset- Lavender Kitty
Na! Na! Na! Surprise 3-in-1 Backpack Bedroom Series 3 Playset- Lavender Kitty
Na! Na! Na! Surprise 3-in-1 Backpack Bedroom Series 3 Playset- Lavender Kitty
Na! Na! Na! Surprise 3-in-1 Backpack Bedroom Series 3 Playset- Lavender Kitty
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101997621
Hersteller:
     MGA Entertainment
Herst.-Nr.:
     585572EUC
EAN/GTIN:
     0035051585572
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
527.1 mm
Höhe des Versandkartons
336.6 mm
Volumen Hauptkarton
50000 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10035051585579
Gewicht und Abmessungen
Höhe
190 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
508 mm
Verpackungstiefe
133.4 mm
Verpackungshöhe
304.8 mm
Paketgewicht
1850 g
Verpackungsvolumen
21000 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.