Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme ZINTO 800 T Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 800 kVA 720 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme ZINTO 800 T Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 800 kVA 720 W 8 AC-Ausgänge
ONLINE USV-Systeme ZINTO 800 T Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 800 kVA 720 W 8 AC-Ausgänge
ONLINE USV-Systeme ZINTO 800 T Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 800 kVA 720 W 8 AC-Ausgänge
ONLINE USV-Systeme ZINTO 800 T Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 800 kVA 720 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101966784
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     Z800T
EAN/GTIN:
     4026908004656
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
397 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
12900 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
6 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
14 min
Akkuladezeit
6 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 1000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 1000 m
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
EN62040-1 EN62040-2
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
800 kVA
Ausgangsleistung
720 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Stromstärke (maximal)
4.2 A
Reaktionszeit
6 ms
Effizienz
97 %
Leistungsfaktor
0,7
Geräuschpegel
45 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Modem, Telefon
Akustische Signale
Ja
Management-Protokolle
SNMP
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Überlastungsalarm
Energiequelle
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
SmartSlot
Ja
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,81*
€ 243,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
KG10A8SCH-RACK
ab € 50,26*
Zubehör
Online USV
DW5SNMP30
ab € 278,02*
Zubehör
Online USV
DW7SNMP30
ab € 199,50*
Zubehör
Online USV
DWAS400DC
ab € 50,00*
Zubehör
Online USV
IEC10A8IEC10A-RACK
ab € 57,18*
Zubehör
Online USV
KG10A3SCH
ab € 6,57*
Zubehör
Online USV
Z800TBP
ab € 147,44*
Zubehör
Online USV
DWRCCMDLI-D
ab € 38,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.