Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Bayo Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Bayo Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Bayo Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Bayo Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Bayo Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Bayo Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Bayo Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Bayo Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101956196
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24731
EAN/GTIN:
     8713439247312
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Wiederaufladbare ergonomische Funkmaus mit Beleuchtung und einem ergonomischen, vertikalen Design, das die Beanspruchung von Arm und Handgelenk reduziert

Aufrechte Haltung
Das ergonomische vertikale Design der aufladbaren kabellosen Bayo-Maus ermöglicht eine bequeme Handhaltung, die Überlastung verhindert und den ganzen Tag lang für Komfort sorgt. Die kabellose Funktion bietet besondere Bewegungsfreiheit.

Auf­ge­la­den
Mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel wird die Maus aufgeladen, ohne dass Sie die Arbeit unterbrechen müssen - extrem effizient. Ein-/Ausschalter und LED-Batterieanzeige, mit der Sie den Energiestatus im Auge behalten.

Erd-gonomisch
Bayo sorgt für glückliche Hände und besteht zu 79 % aus Recyclingkunststoff - Sie können bequem und mit ruhigem Gewissen arbeiten, denn Sie leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Der empfindliche Typ
Stellen Sie die Empfindlichkeit der Maus ganz nach Wunsch von 800 bis 2400 dpi ein. Zwei Daumentasten ermöglichen eine einfache Vorwärts- und Rückwärtsnavigation in Ihrem Browser.

Mehr Farbe bei der Arbeit
Eine einstellbare mehrfarbige LED-Leiste an der Unterseite der Maus verleiht Ihrer Arbeitsumgebung eine lebendige und dennoch dezente Ausstrahlung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
196 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
139 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Medizinisch
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
5
Tastenfunktionen
Hinten, DPI-Schalter, Vorwärts, Aus, An
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Horizontal
Frequenzband
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.