Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 40G QSFP+ to 4XSFP+ Direct Attach Cable 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 40G QSFP+ to 4XSFP+ Direct Attach Cable 2m
Digitus 40G QSFP+ to 4XSFP+ Direct Attach Cable 2m
Digitus 40G QSFP+ to 4XSFP+ Direct Attach Cable 2m
Digitus 40G QSFP+ to 4XSFP+ Direct Attach Cable 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101955057
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-81322
EAN/GTIN:
     4016032485001
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
LWL Breakoutkabel
Bis zu 10. 3125Gbps Datenrate pro Kanal, Bis zu 5m Übertragung, Betriebstemperatur: 0℃~70℃, Einzelne +3.3V Spannungsversorgung

- Bis zu 10. 3125 Gbps Datenrate pro Kanal
- Betriebstemperatur: 0℃~70℃
- Einzelne +3,3-V-Stromversorgung
- 40 G-Ethernet
- Konform mit SFF- 8436,
- SFF-8431, SFF-8432,SFF-8472
- Unterstützt 40 G bis 4x 10 G Ethernet Interoperabilität
- Kabellänge: 2m

Die DN- 81322 Breakout DAC-Kabel QSFP+ zu 4x SFP+ sind für den Einsatz in Rechenzentren optimiert. Sie erfüllen die steigende Nachfrage nach höherer Kanaldichte mit hoher Signalintegrität in High Performance Computing, Core Switches und NAS Systemen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Verpackungsvolumen
2028 cm³
Paketgewicht
176.471 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
4x QSFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.