Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED 43168300 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 17,6 W G13 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED 43168300 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 17,6 W G13 A
Philips MASTER LED 43168300 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 17,6 W G13 A
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101944788
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     43168300
EAN/GTIN:
     8719514431683
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Gewicht
270 g
Leistungen
Lampenleistung
17.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
3700 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
160 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
200000
Beleuchtungseffizienz
210 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Zertifizierung
RoHS, TUV, CE, KEMA-KEUR
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
18 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
93 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
43166900
ab € 19,26*
Ähnlich
Philips
33972900
ab € 10,16*
Ähnlich
Philips
33974300
ab € 9,96*
Ähnlich
Philips
33976700
ab € 11,75*
Ähnlich
Philips
33978100
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.