Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED Tube 1500mm UE 20W 865 T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED Tube 1500mm UE 20W 865 T8
Philips MASTER LED Tube 1500mm UE 20W 865 T8
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474409
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     33978100
EAN/GTIN:
     8719514339781
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Gewicht
270 g
Leistungen
Lampenleistung
20 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
3700 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
70000 h
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Strahlungswinkel
160 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
200000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
185 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
RoHS, CE, KEMA-KEUR (DEKRA)
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
103 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
43166900
ab € 19,26*
Ähnlich
Philips
43168300
ab € 26,18*
Ähnlich
Philips
33972900
ab € 10,16*
Ähnlich
Philips
33974300
ab € 9,96*
Ähnlich
Philips
33976700
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.