Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JCD543P-FN USB-C® dreifach Display Docking Station mit 100W PD Adapter - UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JCD543P-FN USB-C® dreifach Display Docking Station mit 100W PD Adapter - UK
j5create JCD543P-FN USB-C® dreifach Display Docking Station mit 100W PD Adapter - UK
j5create JCD543P-FN USB-C® dreifach Display Docking Station mit 100W PD Adapter - UK
j5create JCD543P-FN USB-C® dreifach Display Docking Station mit 100W PD Adapter - UK
j5create JCD543P-FN USB-C® dreifach Display Docking Station mit 100W PD Adapter - UK
j5create JCD543P-FN USB-C® dreifach Display Docking Station mit 100W PD Adapter - UK
j5create JCD543P-FN USB-C® dreifach Display Docking Station mit 100W PD Adapter - UK
j5create JCD543P-FN USB-C® dreifach Display Docking Station mit 100W PD Adapter - UK
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101927446
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JCD543P-FN
EAN/GTIN:
     4712795084009
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
"Die USB-C™ Triple Display Docking Station bietet zusätzliche Konnektivität von Ihrem Computer aus. Erweitern Sie bis zu drei Monitore über HDMI, VGA und DisplayPort™ oder HDMI™.™ Diese Dockingstation ist für den Einsatz als Notebook-Ständer konzipiert, der die Wärmeableitung unterstützt. Mit seinem flexiblen USB-C-Kabel behält es die Position des USB-C-Anschlusses™™ an Ihrem Gerät im Auge und sorgt so für eine einfache Verbindung.

Mit diesen Multi-Adaptern können Sie ein zusätzliches USB 3.1 / SD / microSD-Computerperipheriegerät™, einen HDMI™ / DisplayPort™ / VGA-Monitor und Gigabit Ethernet über Ihren USB-Anschluss™™ hinzufügen.™ Einer der USB-Typ-A-Anschlüsse™ unterstützt das Schnellladen von BC1.2 für ein Smartphone, Tablet oder iPad®. Der USB-C-Anschluss™ unterstützt Power Delivery 3.0, sodass Sie Ihr Notebook oder Smartphone während der Verwendung des Adapters weiter aufladen können."
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.5 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
23.37 mm
Gewicht
300 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
150 mm
Höhe des Versandkartons
123 mm
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 48 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
89.3 mm
Verpackungstiefe
358 mm
Verpackungshöhe
63.5 mm
Paketgewicht
920.5 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, USB
Netzstecker
USB Typ-C
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
Eingangsstrom
0.8 A
Stromversorgung
100 W
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
4.75 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.5 W
USB Kabellänge
0.45 m
Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften
Simultaneous DisplayPort™, HDMI™ and VGA Output, 13 ports in one sleek design for all your needs
Weitere Anschlüsse
2 - USB™ 3.0 Type-A 1 - USB™ 3.0 Type-A fast charge 1 - USB-C™ 3.1 Gen 1 1 - USB-C™ Power Delivery 3.0 2 - 4K HDMI™ 1 - DisplayPort™ 1 - VGA 1 - SD™ & microSD™ memory card reader/writer 1 - RJ45 Gigabit Ethernet 1 - 3.5 mm combo audio jack
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Name der Farbe
Silver and Black
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 1080 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1080 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
3
Anzeigemodi
Erweitert, Spiegel
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
Taiwan
Kompatibilität
Macbook™ Pro 2016 & Newer Surface Pro™ 7 Surface Go™ Surfacebook™ 2 Available USB-C™ port that supports DisplayPort™ Alt Mode and USB™ Power Delivery 2.0 or 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.