Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM-Switch, 4-Port, Dual-Display, 4K, HDMI®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus KVM-Switch, 4-Port, Dual-Display, 4K, HDMI®
Digitus KVM-Switch, 4-Port, Dual-Display, 4K, HDMI®
Digitus KVM-Switch, 4-Port, Dual-Display, 4K, HDMI®
Digitus KVM-Switch, 4-Port, Dual-Display, 4K, HDMI®
Digitus KVM-Switch, 4-Port, Dual-Display, 4K, HDMI®
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101915628
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-12883
EAN/GTIN:
     4016032478157
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Bedienen Sie 4 PCs mit Dual-Display über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen zwei Computern

- Nutzen Sie zwei Monitore, eine Maus / Tastatur, um 4 Computer mit Dual-Display zu bedienen
- Unterstützt eine maximale UHD-Auflösung von 4K / 30 Hz + FreeSync
- USB-Anschlüsse für Maus und Tastatur
- Audio-Anschlüsse für Mikrofon / Lautsprecher, unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
- Integrierter USB-Hub mit USB A Anschluss für weitere Peripherie-Geräte
- Umschaltung zwischen den PCs über Schalter am KVM-Switch oder Hotkey an der Tastatur
- LED Status- und Funktionsanzeigen an Frontseite
- Kein aufwendiges Umstecken von Anschlusskabeln mehr notwendig
- Echtes Plug and Play - keine Software- oder Treiberinstallation notwendig (BIOS Hardware-Verbindung)
- Robustes Metallgehäuse

Mit dem DIGITUS® 4-Port KVM-Switch für Dual-Displays haben Sie die Möglichkeit, vier 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur- und Mauskombination zu bedienen. Per Knopfdruck oder Hotkey schalten Sie bequem zwischen den vier PCs um und sparen sich aufwendiges Umstecken sämtlicher Kabel. Die Ausgabe an bis zu zwei Monitore erfolgt über die zwei HDMI® Ausgänge an der Rückseite. Audiosignale von Mikrofon und Lautsprecher werden ebenfalls umgeschaltet. Zusätzlich ist ein USB-Anschluss an der Frontseite vorhanden, der für weitere Peripheriegeräte wie z. B. USB-Sticks oder externe Festplatten an beiden PCs genutzt werden kann. Die angeschlossenen Peripherie-Geräte werden jeweils dem aktiven PC zugeordnet. Status-LED an der Frontseite des Switches zeigen Ihnen jederzeit die aktuelle Konfiguration an. Abgerundet wird der Switch durch das robuste Metallgehäuse.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, KVM
Schnellinstallationsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Verpackungsvolumen
5292 cm³
Paketgewicht
13160 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
920 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Status
Energie
Ausgangsstrom
0.3 A
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
10
HDMI-Version
1.4b
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
3
USB-Stecker
USB Typ-A
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
84718000
Weitere Suchbegriffe: digitus 4 port kvm, kvm, digitus kvm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.