Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JTD562-EN - 8K-Thunderbolt™ 4-Dockingstation - EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JTD562-EN - 8K-Thunderbolt™ 4-Dockingstation - EU
j5create JTD562-EN - 8K-Thunderbolt™ 4-Dockingstation - EU
j5create JTD562-EN - 8K-Thunderbolt™ 4-Dockingstation - EU
j5create JTD562-EN - 8K-Thunderbolt™ 4-Dockingstation - EU
j5create JTD562-EN - 8K-Thunderbolt™ 4-Dockingstation - EU
j5create JTD562-EN - 8K-Thunderbolt™ 4-Dockingstation - EU
j5create JTD562-EN - 8K-Thunderbolt™ 4-Dockingstation - EU
j5create JTD562-EN - 8K-Thunderbolt™ 4-Dockingstation - EU
j5create JTD562-EN - 8K-Thunderbolt™ 4-Dockingstation - EU
j5create JTD562-EN - 8K-Thunderbolt™ 4-Dockingstation - EU
j5create JTD562-EN - 8K-Thunderbolt™ 4-Dockingstation - EU
j5create JTD562-EN - 8K-Thunderbolt™ 4-Dockingstation - EU
j5create JTD562-EN - 8K-Thunderbolt™ 4-Dockingstation - EU
j5create JTD562-EN - 8K-Thunderbolt™ 4-Dockingstation - EU
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101903159
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JTD562-EN
EAN/GTIN:
     4712795086911
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
"Mit dieser Thunderbolt™ 4-Dockingstation wird Ihr Mac®- oder Windows®-Laptop zu einer voll funktionstüchtigen Workstation mit drei Thunderbolt™ 4-Ausgängen. Unterstützt Auflösungen bis 4K auf zwei Displays oder bis 8K auf einem Display. Großartig für Content Creatoren, Profis und Liebhaber, die Displays mit hoher Auflösung für optimale visuelle Erlebnis fordern.
Mit 96-Watt-Power Delivery, drei USB™ 3.2-Anschlüssen und einem USB-C®-Anschluss ist diese Dockingstation perfekt für MacBook® oder Ihren Windows®-Laptop, der Thunderbolt™ 4 unterstützt, sodass Sie Ihren Laptop mit Hochgeschwindigkeitsanschlüssen ausstatten können. Diese Thunderbolt™ 4-Dockingstation verfügt für noch mehr Flexibilität zudem über einen RJ45-Gigabit Ethernet-Anschluss, ein Lese-/Schreibgerät für SD™ 4.0-Speicherkarten sowie eine Audio-Combo-Anschlussbuchse.
Sämtliche 11 Anschlüsse sind in einer flachen Dockingstation untergebracht, damit Sie alle Verbindungsmöglichkeiten haben, die Sie für eine nachhaltige Produktivität benötigen!"
Weitere Informationen:
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.39 mm
Tiefe
30.85 mm
Höhe
194 mm
Gewicht
411 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
207 mm
Höhe des Versandkartons
155 mm
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
Thunderbolt 4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
0
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
96 W
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
3
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
237 mm
Verpackungshöhe
94 mm
Paketgewicht
1338 g
Energie
Thunderbolt 4 Kabellänge
0.7 m
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 271,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,90*
€ 323,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,51*
€ 319,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,38*
€ 303,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,40*
€ 268,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.