Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-PLB 344LTY TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly ICA-PLB 344LTY TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 344LTY TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 344LTY TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 344LTY TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 344LTY TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 344LTY TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 344LTY TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 344LTY TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 344LTY TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46318719
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB 344LTY
EAN/GTIN:
     8059018361247
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Anzahl Scharniere
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
464 mm
Tiefe (max)
655 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
5802 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-15 - 5 °
Schwenkwinkelbereich
-60 - 60 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
464 mm
Abstand zur Wand (min)
53 mm
Geeignet für gebogene Bildschirme
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,78*
€ 50,45*
4 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 44,68*
€ 60,21*
6 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 63,79*
€ 84,82*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.