Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase Dijon 25,6 cm (10.1") Tragetasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase Dijon 25,6 cm (10.1") Tragetasche Schwarz
Rivacase Dijon 25,6 cm (10.1") Tragetasche Schwarz
Rivacase Dijon 25,6 cm (10.1") Tragetasche Schwarz
Rivacase Dijon 25,6 cm (10.1") Tragetasche Schwarz
Rivacase Dijon 25,6 cm (10.1") Tragetasche Schwarz
Rivacase Dijon 25,6 cm (10.1") Tragetasche Schwarz
Rivacase Dijon 25,6 cm (10.1") Tragetasche Schwarz
Rivacase Dijon 25,6 cm (10.1") Tragetasche Schwarz
Rivacase Dijon 25,6 cm (10.1") Tragetasche Schwarz
Rivacase Dijon 25,6 cm (10.1") Tragetasche Schwarz
Rivacase Dijon 25,6 cm (10.1") Tragetasche Schwarz
Rivacase Dijon 25,6 cm (10.1") Tragetasche Schwarz
Rivacase Dijon 25,6 cm (10.1") Tragetasche Schwarz
Rivacase Dijon 25,6 cm (10.1") Tragetasche Schwarz
Rivacase Dijon 25,6 cm (10.1") Tragetasche Schwarz
Rivacase Dijon 25,6 cm (10.1") Tragetasche Schwarz
Rivacase Dijon 25,6 cm (10.1") Tragetasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101808421
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     5312 BLACK
EAN/GTIN:
     4260709010823
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.1 "
Etui-Typ
Tragetasche
Material
Polyester, Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Dokumententasche, Tablettasche
Außentaschen
Gesäßtasche, Fronttasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent, Wasserfest
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
210 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
150 x 40 x 295 mm
Weitere Suchbegriffe: 10 zoll laptoptaschen, laptop-tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.