Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl RM L 3101 Kohlenstoffmonoxid-Melder Interkonnektabel Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl RM L 3101 Kohlenstoffmonoxid-Melder Interkonnektabel Kabellos
Brennenstuhl RM L 3101 Kohlenstoffmonoxid-Melder Interkonnektabel Kabellos
Brennenstuhl RM L 3101 Kohlenstoffmonoxid-Melder Interkonnektabel Kabellos
Brennenstuhl RM L 3101 Kohlenstoffmonoxid-Melder Interkonnektabel Kabellos
Brennenstuhl RM L 3101 Kohlenstoffmonoxid-Melder Interkonnektabel Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101798005
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290210
EAN/GTIN:
     4007123679188
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
Der vernetzbare Rauchmelder mit eingebauter Batterie (3 V Lithium Batterie) sorgt für eine ständige Funktionssicherheit. Bis zu 40 Feuermelder lassen sich drahtlos vernetzen und sorgen somit für maximale Sicherheit in Wohnräumen, Pflegeeinrichtungen, Seniorenheimen, Krankenhäusern, Kindergärten etc., da alle Personen in mehrstöckigen Gebäuden rechtzeitig gewarnt werden können. Den Mindestschutz erfüllen Sie, indem in jedem Schlaf- und Kinderzimmer sowie in alle Flure, die als Rettungsweg dienen, ein Rauchwarnmelder montiert wird. Dank des hochwertigen Gehäuses verfügt er über eine erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse. Für die Verwendung der vernetzten Rauchmelder benötigen Sie kein Internet oder App, sodass die Verwendung auch für ältere Menschen kein Problem darstellt.
Setzen Sie auf noch mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause mit dem Rauchwarnmelder, der außerdem durch folgende Eigenschaften überzeugt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Kohlenstoffmonoxid-Melder
Interkonnektabel
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus, Büro
Gehäusematerial
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lichtalarm
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Maximale Reichweite
100 m
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
40
Anzahl
1
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Fehlalarmschutz
Ja
Einfache Installation
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
CR17450
Akku-/Batterietyp
CR17450
Gewicht und Abmessungen
Höhe
40 mm
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,0011*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,1411*
€ 39,4379
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,5011*
€ 38,6763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,8511*
€ 36,7128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,4911*
€ 35,0944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,4511*
€ 33,8568
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,0011*
€ 29,7513
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1290000
ab € 1,4186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.