Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 44807000 LED-Lampe Neutralweiß 4000 K 15,5 W G13 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 44807000 LED-Lampe Neutralweiß 4000 K 15,5 W G13 E
Philips CorePro LED 44807000 LED-Lampe Neutralweiß 4000 K 15,5 W G13 E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101777932
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     44807000
EAN/GTIN:
     8719514448070
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1200 mm
Gewicht
220 g
Leistungen
Lampenleistung
15.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
1800 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
240 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
200000
Beleuchtungseffizienz
116 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
RoHS, CE, KEMA-KEUR(DEKRA)
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
16 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
84 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
41901800
ab € 5,56*
Ähnlich
Philips
42105900
ab € 3,74*
Ähnlich
Philips
32533300
ab € 4,98*
Ähnlich
Philips
41897400
ab € 4,97*
Ähnlich
Philips
41899800
ab € 5,00*
Ähnlich
Philips
41903200
ab € 5,80*
Ähnlich
Philips
42103500
ab € 3,75*
Ähnlich
Philips
44809400
ab € 3,32*
Ähnlich
Philips
45977900
ab € 3,01*
Ähnlich
Philips
45979300
ab € 2,94*
Ähnlich
Philips
45981600
ab € 4,17*
Ähnlich
Philips
45983000
ab € 3,96*
Ähnlich
Philips
32531900
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.