Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik SB-FP-S-12SC-D-V-OM4 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik SB-FP-S-12SC-D-V-OM4 Patch Panel 1U
EFB Elektronik SB-FP-S-12SC-D-V-OM4 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101761238
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     SB-FP-S-12SC-D-V-OM4
EAN/GTIN:
     4049759258689
Suchbegriffe:
LWL-Kupplung
Patchpanel
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Duplex
Ja
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
SC
Lichtleitertyp
OM4
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Höhe
43.5 mm
Tiefe
13 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.