Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 834 Callaz Tastatur USB QWERTY UK Englisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trust GXT 834 Callaz Tastatur USB QWERTY UK Englisch
Trust GXT 834 Callaz Tastatur USB QWERTY UK Englisch
Trust GXT 834 Callaz Tastatur USB QWERTY UK Englisch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101755402
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24408
EAN/GTIN:
     8713439244083
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Tastatur
Zocken ohne Ende
Die reaktiven mechanischen Outemu-Schalter der mechanische TKL-Tastatur GXT 834 Callaz sind auf 50 Millionen Anschläge getestet, damit du wirklich, wirklich lange zocken kannst.

Robuster Raumsparer
Während das Tenkeyless-Design Platz für weitere Peripheriegeräte (und natürlich Snacks) schafft, verleiht die Oberplatte aus Metall der Tastatur die nötige Stabilität für intensive Gaming-Sessions.

Bloß keine Langeweile
Mit der Regenbogenwellen-Beleuchtung in sechs Farben mit 20 Modi und einstellbarer Helligkeit und Geschwindigkeit verpasst du deinem Gaming-Setup das gewisse Etwas.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tastaturgewicht
659 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur - Tastenanzahl
87
Lebensdauer der Tastaturtasten
50000000 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
4 mm
Antriebskraft
47 g
Eingebautes memory
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 33,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,85*
€ 54,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,80*
€ 53,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,56*
€ 50,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,08*
€ 47,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,75*
€ 46,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,28*
€ 39,60
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.