Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY GeForce RTX 3050 VERTO NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY GeForce RTX 3050 VERTO NVIDIA 8 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 3050 VERTO NVIDIA 8 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 3050 VERTO NVIDIA 8 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 3050 VERTO NVIDIA 8 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 3050 VERTO NVIDIA 8 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 3050 VERTO NVIDIA 8 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 3050 VERTO NVIDIA 8 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 3050 VERTO NVIDIA 8 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 3050 VERTO NVIDIA 8 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 3050 VERTO NVIDIA 8 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 3050 VERTO NVIDIA 8 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 3050 VERTO NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101710980
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCG30508DFBPB1
EAN/GTIN:
     751492681214
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
229 mm
Höhe
114 mm
Breite
44 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
14 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
224 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3050
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1552 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
2560
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1777 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Stromverbrauch (max.)
130 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, pny geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,21*
€ 510,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,84*
€ 507,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,56*
€ 498,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,97*
€ 490,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,59*
€ 451,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.